ウノフク
ウノフクの バッグ・キャップ
ウノフクの バッグ
ウノフクの スーツケース
レジェンド キャリーケース サイド取っ手・底鋲付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62108324
品番
05-5185-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
表面に細かなラインがあり、キズ・汚れが目立ちません。安心のTSAロック、360度回転、自由自在に方向転換が出来る四輪キャスター付き。
内寸(cm)
30×45×20
外寸(cm)
31.5×52.5×21
質量(g)
2.23
容量(L)
24
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート
色
ブラック
仕様
右サイドに取っ手、左サイドに底鋲を装備。