メランジニット プルオーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62108437 品番 AD8200
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

着心地も、きちんと感もオールニットな才色兼備コーデ
上質で伸びの良いニットによって生まれた、着心地バツグンのシリーズ。
動きにフィットする立体的なデザインや、シルエットを創るハリのある素材感など「美しく働く」ためのアイデアがいっぱいです。
裏地に抗菌防臭加工「ポリジン」を採用!
主役は軽快な一重仕立てで美フォルムなプルオーバー

仕様オールシーズン、ホームクリーニング、袖ぐり消臭テープ付き、一重仕立て グレイ サイズ11号 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)39 袖丈(cm)49 着丈(cm)55 バスト(cm)97 アズワン品番64-6306-35 生地メランジニット 色番2 ポケット左右箱ポケット 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする