ハッピークロス ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズ5号 注文コード62108498 品番AJ0270
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

Happy Code
上がる! 高まる!365日”好感”スーツ
多様化する働き方に合わせて、自分らしさを大切にできるよう自在なコーディネイトを可能にしたユニフォームが新登場。
美しさと心地よさを兼ね備えた、着るほどに愛おしさの増すスーツでどうか、あなたの毎日がますます輝きますように!
華やぎBLACKVS凛とNAVY
後ろ身頃のサイドベンツ&パイピング
裾に入ったベンツが腰まわりにゆとりを持たせ、ウエストのパイピングが腰位置を高く見せます。
右内ポケット
ジャケットの右内側にネームホルダー等が入れやすいポケットが付いています。
左内ポケット
ジャケットの左内側にメモ帳が入る深さのポケットが付いています

ネイビー サイズ5号 性別女性用 色番8 混率(%)ポリエステル100 生地ファインクロス バスト(cm)86 肩幅(cm)36.5 着丈(cm)55 袖丈(cm)55 ポケット左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、左右内ポケット 仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、2WAYストレッチ、後サイドベンツ アズワン品番64-6306-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする