ハッピークロス ソフトジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62108866 品番 AJ0272
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Happy Code
上がる! 高まる!365日”好感”スーツ
多様化する働き方に合わせて、自分らしさを大切にできるよう自在なコーディネイトを可能にしたユニフォームが新登場。
美しさと心地よさを兼ね備えた、着るほどに愛おしさの増すスーツでどうか、あなたの毎日がますます輝きますように!
モノトーンでシックにまとめたチェック柄、さりげないラメがリュクスな表現をプラスします。
消臭テープ&一重仕立て
消臭テープが汗の臭いを吸着・分解。シーズンを問わず着用ができる一重仕立てです。
スマホ対応ポケット
ジャケットの右側にはスマホが入る深さのポケットが付いています。

モノトーン サイズ7号 性別女性用 色番30 混率(%)ポリエステル96、トリアセート4 仕様オールシーズン、ホームクリーニング、エコ素材、袖ぐり消臭テープ付き、一重仕立て 生地オックスチェック バスト(cm)91 肩幅(cm)38 着丈(cm)54 袖丈(cm)56 ポケット左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、左右内ポケット アズワン品番64-6306-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする