ブレイニーストライプ ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62108963 品番 AJ0273
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

1枚で着映えする美人ストライプ
高級感のある素材や計算され尽くした絶妙なパターンで、きちんと感やクール見えを表現しているブレイニーストライプ。
滑らかで着心地の良いスーツが、働く女性の魅力を最大限に引き出し洗練された印象へとアップデートします。
ラベル端の切替
ラベル端をバイアスに切り替えることで洗練された印象をプラスします。
後ろ身頃のサイドベンツ&パイピング
裾に入ったベンツが腰まわりにゆとりを持たせ、ウエストのパイピングが腰位置を高く見せます。

生地ブレイニーストライプ ネイビー×パープル サイズ9号 性別女性用 色番28 混率(%)ポリエステル60、毛40 バスト(cm)93 肩幅(cm)38.5 着丈(cm)57 袖丈(cm)57 ポケット左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、左右内ポケット 仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、静電色防止素材加工、後サイドベンツ アズワン品番64-6306-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする