曜日別特売
AJ0273 ブレイニーストライプ ジャケット ボンマックス 62109006

ブレイニーストライプ ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ17号
肩幅(cm)43
ネイビー×パープル
内容量1枚注文コード62109006品番AJ0273
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

1枚で着映えする美人ストライプ
高級感のある素材や計算され尽くした絶妙なパターンで、きちんと感やクール見えを表現しているブレイニーストライプ。
滑らかで着心地の良いスーツが、働く女性の魅力を最大限に引き出し洗練された印象へとアップデートします。
ラベル端の切替
ラベル端をバイアスに切り替えることで洗練された印象をプラスします。
後ろ身頃のサイドベンツ&パイピング
裾に入ったベンツが腰まわりにゆとりを持たせ、ウエストのパイピングが腰位置を高く見せます。

生地ブレイニーストライプネイビー×パープルサイズ17号性別女性用色番28混率(%)ポリエステル60、毛40バスト(cm)111肩幅(cm)43着丈(cm)60袖丈(cm)58ポケット左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、左右内ポケット仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、静電色防止素材加工、後サイドベンツアズワン品番64-6306-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする