曜日別特売
AJ0274 メランジニット ジャケット ボンマックス 62109155

メランジニット ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ11号
内容量1枚注文コード62109155品番AJ0274
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

着心地も、きちんと感もオールニットな才色兼備コーデ
上質で伸びの良いニットによって生まれた、着心地バツグンのシリーズ。
動きにフィットする立体的なデザインや、シルエットを創るハリのある素材感など「美しく働く」ためのアイデアがいっぱいです。
クールな印象のブルーグレイにパイピングを効かせて

仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、静電色防止素材加工、後サイドベンツ、部分ゴムグレイサイズ11号混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)39.5袖丈(cm)58着丈(cm)58バスト(cm)97アズワン品番64-6307-08生地メランジニット色番2ポケット左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、左右内ポケット性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする