プライムファブリック ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62109216 品番 AJ0275
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

おしゃれトラッドで素敵にワードローブ
上質なウールをブレンドして織り上げたリッチな素材を使い着る人のシルエットを美しく引き立てるよう仕立て上げた「プライムファブリック」
ウィンドウペーンチェックをあしらい最旬トレンドを意識しつつ、誠実で洗練された表情を醸し出す、高級感の漂う贅沢なシリーズです。
仕立て映えネイビーを重ねてきちんとみえ
誠実な印象のネイビーは、表現豊かな素材を選ぶことでハンサム過ぎず、どこかに女性らしさが漂う装いに。
後ろ身頃のサイドベンツ&パイピング
に入ったベンツが出すわりにゆとりを持たせ、ウエストのパイピングが位置を高く見せます。
右内ポケット
ジャケットの内にームホルダーが入れやすいポケットが付いてい
左内ポケット
ジャケットの方にメが入るのボケットが付いています。

ボルドー サイズ5号 性別女性用 色番3 混率(%)ポリエステル60、毛40 仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、ストレッチ素材、後サイドベンツ 生地プライムファブリック バスト(cm)86 肩幅(cm)36.5 着丈(cm)56 袖丈(cm)55 ポケット左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、左右内ポケット アズワン品番64-6307-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする