ブレイニーストライプ 裾上げらくらくパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62109408 品番 AP6247
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

1枚で着映えする美人ストライプ
高級感のある素材や計算され尽くした絶妙なパターンで、きちんと感やクール見えを表現しているブレイニーストライプ。
滑らかで着心地の良いスーツが、働く女性の魅力を最大限に引き出し洗練された印象へとアップデートします。
ニュアンスのあるストライプでハンサムな中に可憐な印象をオン。
スナップで簡単に裾上げできます。後ろウエストゴム&箱ポケット。

仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、静電色防止素材加工、部分ゴム、ジャストウエスト、前ファスナー開き、ウエストゴム、ワンタッチ上げ仕様 ネイビー×パープル サイズ7号 混率(%)ポリエステル60、毛40 股下(cm)75(最大13cm裾上げ可能) ウエスト(cm)65 ヒップ(cm)95 アズワン品番64-6307-33 生地ブレイニーストライプ 色番28 ポケット両脇斜めポケット、両後ポケット 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする