SPCクロマトグラフ管 PTFEコック 上部・下部SPC19 6551シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62109409 品番 6551-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。

仕様●内径:10mm●カラム長:300mm●上部:SPC-19●下部:SPC-19 アズワン品番65-6870-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする