AP6247 ブレイニーストライプ 裾上げらくらくパンツ ボンマックス 62109469

ブレイニーストライプ 裾上げらくらくパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ19号
ネイビー×パープル
ウエスト(cm)88
内容量1枚注文コード62109469品番AP6247
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

1枚で着映えする美人ストライプ
高級感のある素材や計算され尽くした絶妙なパターンで、きちんと感やクール見えを表現しているブレイニーストライプ。
滑らかで着心地の良いスーツが、働く女性の魅力を最大限に引き出し洗練された印象へとアップデートします。
ニュアンスのあるストライプでハンサムな中に可憐な印象をオン。
スナップで簡単に裾上げできます。後ろウエストゴム&箱ポケット。

仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、静電色防止素材加工、部分ゴム、ジャストウエスト、前ファスナー開き、ウエストゴム、ワンタッチ上げ仕様ネイビー×パープルサイズ19号混率(%)ポリエステル60、毛40股下(cm)75(最大13cm裾上げ可能)ウエスト(cm)88ヒップ(cm)113アズワン品番64-6307-39生地ブレイニーストライプ色番28ポケット両脇斜めポケット、両後ポケット性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする