曜日別特売
6517-05 SPCロータリー用トラップ球 200mL 6517シリーズ コスモスビード 62109558

SPCロータリー用トラップ球 200mL 6517シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個アズワン品番65-6869-14注文コード62109558品番6517-05
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。

仕様●上部メス:SPC-29●下部オス:SPC-29●200mLタイプ●球径:約80mmアズワン品番65-6869-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする