メランジニット 裾上げらくらくパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62109584 品番 AP6248
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

着心地も、きちんと感もオールニットな才色兼備コーデ
上質で伸びの良いニットによって生まれた、着心地バツグンのシリーズ。
動きにフィットする立体的なデザインや、シルエットを創るハリのある素材感など「美しく働く」ためのアイデアがいっぱいです。
裏地に抗菌防臭加工「ポリジン」を採用!
クールな印象のブルーグレイにパイピングを効かせて。
裾上げらくらくパンツ。

仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、部分ゴム、ジャストウエスト、前ファスナー開き、ウエストゴム、ワンタッチ上げ仕様 グレイ サイズ7号 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)75(最大13cm裾上げ可能) ウエスト(cm)65 ヒップ(cm)95 アズワン品番64-6307-51 生地メランジニット 色番2 ポケット両脇斜めポケット、両後ポケット 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする