SPC円筒形分液ロート メモリ付 PTFEコック 6547シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62109594 品番 6547-03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:50mL●上栓:SPC-15●下部:SPC-15●一目盛:1mL アズワン品番65-6870-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする