曜日別特売
AS2323 ブレイニーストライプ プリーツスカート ボンマックス 62109733

ブレイニーストライプ プリーツスカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー×パープル
サイズ19号
ウエスト(cm)85
内容量1枚注文コード62109733品番AS2323
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

1枚で着映えする美人ストライプ
高級感のある素材や計算され尽くした絶妙なパターンで、きちんと感やクール見えを表現しているブレイニーストライプ。
滑らかで着心地の良いスーツが、働く女性の魅力を最大限に引き出し洗練された印象へとアップデートします。
繊細で柔和なパープルのッストライプが女性らしさを引き立てる。

ネイビー×パープルサイズ19号性別女性用ウエスト(cm)85丈(cm)56ヒップ(cm)113色番28生地ブレイニーストライプ混率(%)ポリエステル60、毛40仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、静電色防止素材加工、部分ゴム、後ろウエストゴム、左脇開き&斜めポケットアズワン品番64-6307-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする