コスモスビード
コスモスビードの 研究関連用品・実験用必需品
コスモスビードの 漏斗(ロート)/じょうご
コスモスビードの 実験研究用分液ロート
SPC丸形分液ロート PTFEコック 6541シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62109759
品番
6541-07
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。
仕様
●容量:1000mL●上栓:SPC-29●PTFEコック:18●下部:SPC-24
アズワン品番
65-6869-82