コスモスビード
コスモスビードの 研究関連用品・実験用必需品
コスモスビードの 漏斗(ロート)/じょうご
コスモスビードの 実験研究用分液ロート
SPC丸形分液ロート PTFEコック 6541シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62109768
品番
6541-03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。
仕様
●容量:200mL●上栓:SPC-19●PTFEコック:16●下部:SPC-19
アズワン品番
65-6869-78