曜日別特売
AS2325 メランジニット Aラインスカート ボンマックス 62110108

メランジニット Aラインスカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ21号
ウエスト(cm)90
ヒップ(cm)120
内容量1枚注文コード62110108品番AS2325
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

着心地も、きちんと感もオールニットな才色兼備コーデ
上質で伸びの良いニットによって生まれた、着心地バツグンのシリーズ。
動きにフィットする立体的なデザインや、シルエットを創るハリのある素材感など「美しく働く」ためのアイデアがいっぱいです。
裏地に抗菌防臭加工「ポリジン」を採用!

仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、部分ゴム、ジャストウエスト、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴムグレイサイズ21号混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)90ヒップ(cm)120丈(cm)56アズワン品番64-6308-04生地メランジニット色番2ポケット両脇斜めポケット性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする