ハッピークロス ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62110485 品番 AV1271
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Happy Code
上がる! 高まる!365日”好感”スーツ
多様化する働き方に合わせて、自分らしさを大切にできるよう自在なコーディネイトを可能にしたユニフォームが新登場。
美しさと心地よさを兼ね備えた、着るほどに愛おしさの増すスーツでどうか、あなたの毎日がますます輝きますように!
華やぎBLACKVS凛とNAVY

ネイビー サイズ7号 性別女性用 色番8 生地ファインクロス 混率(%)ポリエステル100 仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、2WAYストレッチ、後ろ身頃のサイドベンツ&パイピング バスト(cm)85 肩幅(cm)32 着丈(cm)52 ポケット左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、右脇スマホポケット アズワン品番64-6308-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする