山洋電気
山洋電気の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
山洋電気の インバータ
山洋電気の インバータ本体
Stepper Motor + Controller Kit SF2424-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62110538
品番
DB14S424S
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
仕様
●ステッピングモータのタイプ:1軸●ステップ角:1.8°●保持トルク:0.8Nm●配線数:4●電源電圧:24 V
アズワン品番
65-7269-11