ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
STロック 金庫用 STL-500シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
62110599
品番
STL-500V
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
金庫側は強力粘着(VHB)を使用しているため、穴を開けずに設置可能
床の固定方法は、粘着固定・アンカー固定の2種類から選択可能
ネジを外すことで簡単に移動可能
仕様
●サイズ:160×195×181mm●取付範囲:金庫側/30mm可動、底側/20mm可動●耐荷重:500kg/1セット●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)、粘着/VHB(アクリル系粘着剤)、トラスネジ/三価クロメート●セット内容:前面用L型金具/2個、後面用L型金具/2個、トラスネジ/28本●トラスネジは特殊ネジにも対応いたします
アズワン品番
65-5708-05