ブレイニーストライプ ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62110783 品番 AV1273
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

1枚で着映えする美人ストライプ
高級感のある素材や計算され尽くした絶妙なパターンで、きちんと感やクール見えを表現しているブレイニーストライプ。
滑らかで着心地の良いスーツが、働く女性の魅力を最大限に引き出し洗練された印象へとアップデートします。

ネイビー×パープル サイズ13号 性別女性用 色番28 バスト(cm)97 肩幅(cm)35 着丈(cm)55 生地ブレイニーストライプ 混率(%)ポリエステル60、毛40 ポケット右ポケット、両脇ポケット、右脇スマホポケット 仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、静電色防止素材加工、後ろ身頃のサイドスリット&パイピング、スマホ対応ポケット、後脇スリット開き アズワン品番64-6308-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする