曜日別特売
BMF-EZPS-25 SureSeal PE Pierceable, Sterile BMF-EZPS-25シリーズ ビーエム機器 62110958

SureSeal PE Pierceable, Sterile BMF-EZPS-25シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個(50枚)注文コード62110958品番BMF-EZPS-25
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,859
販売価格(税別)
12,599

SureSeal PE Pierceable Sealing Films, Sterile
簡単に突き刺しが可能な厚さ70μmのポリエチレンを使用
シングル、マルチピペッターまたはロボットでも直接サンプルを回収できます。
優れた薬品耐性
滅菌済

仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:70μm●材質:ポリエチレン●温度耐性:-40℃~90℃アズワン品番65-3811-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする