ビーエム機器
SureSeal RA Breathable BMBF-400シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(10個×100枚)
1個(100枚)
1セット(10個×100枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個×100枚)
注文コード
62111019
品番
BMBF-400
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
プレート用シールティッシュカルチャー
細胞培養やバクテリア培養に最適
通気性は良好ですが、雑菌・エアロゾルはしっかり防止
通気性タイプ
未滅菌
細胞培養やバクテリア培養に適しています。
仕様
●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(WxD):153.0x82.3mm●シール厚:50μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
アズワン品番
65-3809-28