プライムファブリック ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ボルドー サイズ11号 色番3 注文コード62111045 品番AV1275
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は色・サイズ・色番など36種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれトラッドで素敵にワードローブ
上質なウールをブレンドして織り上げたリッチな素材を使い着る人のシルエットを美しく引き立てるよう仕立て上げた「プライムファブリック」
ウィンドウペーンチェックをあしらい最旬トレンドを意識しつつ、誠実で洗練された表情を醸し出す、高級感の漂う贅沢なシリーズです。
仕立て映えネイビーを重ねてきちんとみえ
誠実な印象のネイビーは、表現豊かな素材を選ぶことでハンサム過ぎず、どこかに女性らしさが漂う装いに。

ボルドー サイズ11号 性別女性用 色番3 バスト(cm)93 肩幅(cm)35 着丈(cm)53 生地プライムファブリック 混率(%)ポリエステル60、毛40 仕様左胸箱ポケット、両脇フラップポケット(スマホ対応サイズ)、後サイドベンツ、オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、ストレッチ素材 アズワン品番64-6308-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする