曜日別特売
BMF-100-THER-PLT SureSeal Thermal BMF-100-THER-PLTシリーズ ビーエム機器 62111159

SureSeal Thermal BMF-100-THER-PLTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4個×100枚)
内容量1セット(4個×100枚)注文コード62111159品番BMF-100-THER-PLT
参考基準価格(税別)¥77,600販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

SureSeal Thermal Sealing Films
PCRプレート用シーリングフィルム
未滅菌

仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x135.1mm●シール厚:50μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃~120℃アズワン品番65-3810-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする