ビーエム機器
SureSeal, Sterile BMF-STR-SEAL-PLTシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(100枚)
注文コード
62111290
品番
BMF-STR-SEAL-PLT
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥19,139
販売価格(税別)
¥
17,399
バスケットに入れる
SealPlate(R) Films
サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
ELISA用、短期間保存に最適
滅菌済
ELISA用、短期間保存に適しています。
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃
アズワン品番
65-3811-70