ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス 長袖ブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
サイズ
5号
注文コード
62111377
品番
RB4169
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
地球にも人にもやさしいNewブラウス
服が生まれ変わる「RENU」×抗防臭菌加工「ポリジン」
色
ブルー
サイズ
5号
性別
女性用
色番
6
混率(%)
ポリエステル85、綿15
バスト(cm)
89
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
62
袖丈(cm)
54
生地
レニューシャドーダイヤ
仕様
ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、エコ素材、アクセサリーループ、袖口アジャスト付き
アズワン品番
64-6309-32