未来コーセン
未来コーセンの クリーンワイパー
未来コーセンの クリーンルーム用ポリエステルワイパー
TECHNO WIPER(R) ECO-100 スタック CLN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6袋×400枚)
注文コード
62111615
品番
-
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
再生PET糸を使用した編み物ワイピングクロスです。
清浄度は通常品と同等な再生PET製品になります。
特殊端面カット処理により低発塵性を実現しています。
優れた耐薬品性を発揮します。
仕様
●サイズ:15×15cm●材質:PETボトル再生樹脂 67%、ポリエステル樹脂33%●目付:145g/m2●保水性:520%、5秒後●厚み:0.77 ± 0.05mm●入数:1箱(400枚×6袋入)
アズワン品番
65-5697-84