TECHNO WIPER(R) スイトロン 23×23cm 100枚入

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100袋×1枚) 注文コード 62111649 品番 -
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

割繊マイクロファイバーを使用した厚手の編み物ワイピングクロスです。
特殊な編組織により高吸液性(自重760%)を実現しています。
2mmの厚みがあり高クッション性能に優れています。
優れた拭き取り性能・耐薬品性を発揮します。
端面処理はパイピング縫製を採用しています。

仕様●サイズ:23×23cm●材質:ポリエステル 85%、ナイロン 15%●目付:●保水性:●厚み端面処理:パイピング縫製●目付:360g/m2●保水性:760%、5秒後●厚み:2.0mm●入数:1箱(1枚×100袋入) アズワン品番65-5697-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする