曜日別特売
LA9FG980 TeSys F - right-angled connector - large シュナイダーエレクトリック 62111956

TeSys F - right-angled connector - large

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62111956品番LA9FG980
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - コンタクタ用の大型ライトアングルコネクタです。Green Premium 製品 水銀不使用
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - コンタクタ用の大型ライトアングルコネクタです。Green Premium 製品 水銀不使用。

仕様●アクセサリタイプ:直角コネクタ●併用可能製品:LC1F 、LR9F コンタクタ●範囲:セルジーアズワン品番65-7288-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする