WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電源(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの 変圧・変換
WURTH ELEKTRONIKの トランス
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 up HPLE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62112324
品番
7499111614A
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 16.87 x 13.87mm●奥行き:33.02mm
アズワン品番
65-7213-61