河淳
河淳の 店舗什器
河淳の ネット什器
マルチエクステンダーバスケット
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62112417
品番
GBA040
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
色
黒
均等耐荷重(kg)
7.0
材質(本体)
スチール
寸法D(mm)
152
関連部品
GBA038
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
全国
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
離島
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,400
/
税込
¥
14,740