河淳
河淳の 店舗什器
河淳の ネット什器
マルチエクステンダーバスケット
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62112426
品番
GBA039
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
黒
均等耐荷重(kg)
3.5
材質(本体)
スチール
寸法D(mm)
92
関連部品
GBA038
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
全国
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
離島
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,800
/
税込
¥
11,880