Transformer LAN THT 100BT 1x2 up ETR 1セット 30個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード62112525 品番74990214400
参考基準価格(税別)¥62,100 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●入数:1トレイ(30個入り)●出力ポート数:2●挿入損失:-1.2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 31 x 13.4mm●奥行き:21.5mm アズワン品番65-7212-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする