Transformer LAN THT 100BT PoE 1x1 down H

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62112534 品番7499211123A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃
Wurth Elektronik LAN イーサネットトランスは、銅合金シールド材料を使用した熱可塑性材料でできています。動作温度: 0 → +70 ℃。

取付方式スルーホール 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)21.6×16×13.95 動作温度(℃)0〜70 アズワン品番65-7212-81 挿入損失(dB)-1.3 出力ポート1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする