アーバンクラッシー ワンピース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62112567 品番 BCO5112
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

トレンドも、カバー力も
新印象美人
5 STYLE
1枚でも生みのやまワンピやスタイルアップの高いハンサムスーツなど、トレンドもカバー力を兼ね備えた新たな時代のオフィスウェアをします。
動きやすいのに映える美しい、いいことずくめの新シリーズです。

グレージュ サイズ7号 性別女性用 色番2 混率(%)ポリエステル100 生地クラッシーツイル バスト(cm)96 ウエスト(cm)69 ヒップ(cm)97 肩幅(cm)41 着丈(cm)97 袖丈(cm)43 仕様オールシーズン、ホームクリーニング、2WAYストレッチ、後ファスナー開き、ウエスト後ゴム、袖浦無し、ベルト取り外し可能 アズワン品番64-6310-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする