※使用例

DEA019 クリアレールプロモートパネル 河淳 62112602 DEA019 クリアレールプロモートパネル 河淳 62112602 DEA019 クリアレールプロモートパネル 河淳 62112602 DEA019 クリアレールプロモートパネル 河淳 62112602

クリアレールプロモートパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62112602 品番 DEA019
参考基準価格(税別)¥10,590 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

POPの上下が隠れない全体表示が可能なプロモートパネルです。
カバーの不要な設計です。POPの交換が簡単にでき、照明などの反射による見にくさもありません。
POP掲示のアール面が変えられるリバーシブル仕様になっています。

材質(本体)塩ビ、マグネット付 寸法H(mm)151 寸法W(mm)1190 関連部品DEA016KB 適合寸法(mm)(POP)1190×144

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
離島数量1につき ¥6,700 / 税込 ¥7,370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする