※使用例

DEA017 クリアレールプロモートパネル 河淳 62112627 DEA017 クリアレールプロモートパネル 河淳 62112627 DEA017 クリアレールプロモートパネル 河淳 62112627 DEA017 クリアレールプロモートパネル 河淳 62112627

クリアレールプロモートパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62112627 品番 DEA017
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

POPの上下が隠れない全体表示が可能なプロモートパネルです。
カバーの不要な設計です。POPの交換が簡単にでき、照明などの反射による見にくさもありません。
POP掲示のアール面が変えられるリバーシブル仕様になっています。

材質(本体)塩ビ、マグネット付 寸法H(mm)151 寸法W(mm)600 関連部品DEA016KB 適合寸法(mm)(POP)600×144

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
離島数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする