ボンマックス
ボンマックスの 衣服関連
ボンマックスの 介護従事者用ユニフォーム
ボンマックスの トップス 介護従事者用
LIFEMAX スラブTシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62112917
品番
MS1143
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
長短の糸をしっかり編み込み、凹凸感を出したスラブTシャツはオンリーワンの独自性の光る1枚。
しっかり感のある2.2cm幅の襟リブ。
色
バーガンディ(臙脂)
サイズ
XS
色番
23
混率(%)
綿100
生地
スラブ生地
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
20
身丈(cm)
62
身幅(cm)
45
仕様
OZ:6.8
アズワン品番
64-6311-41
性別
男性用