大塚製薬
大塚製薬の ソフトドリンク
大塚製薬の スポーツドリンク
大塚製薬の スポーツドリンク(濃縮・粉末)
エネルゲンパウダー1L用 64g×5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5袋×20セット)
注文コード
62113057
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,258
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
持久運動時に必要なエネルギー源として体脂肪の燃焼に着目したドリンクの1L用粉末タイプ
原材料
果糖、粉末果汁、食塩/酸味料、アルギニン、ビタミンC、香料、塩化K、貝Ca、炭酸Mg、微粒酸化ケイ素、調味料(アミノ酸)、β-カロテン、ビタミンE
栄養成分
エネルギー:246kcal、タンパク質:4g、脂質:0g、炭水化物:59g、食塩相当量:1.28g、カリウム:203mg、カルシウム:107mg、マグネシウム:6mg、ビタミンC:1000mg、ビタミンE:2.0mg、β-カロテン:6mg、アルギニン:2000mg、クエン酸:4600mg
商品タイプ
粉末タイプ
再生紙使用マーク
適合