ソイジョイ ナッツ系

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30g×48本) 注文コード62113163 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

食べごたえのあるナッツを加えたシリーズ。
大豆の栄養をまるごと!
SOYJOYは、小麦粉を一切使用せず、
栄養豊富な大豆をまるごと生地にして焼き上げました。
糖質をコントロールしやすい低GI食品
SOYJOYは全アイテム低GI食品です。
植物性タンパク質を手軽にとれる
SOYJOYならカラダを構成する上で欠かせない良質なタンパク質が手軽に摂れます。

香味ピーナッツ味 アズワン品番65-0380-51 原材料大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、ピーナッツ、マーガリン、アガベシロップ、卵、難消化性デキストリン、アーモンドパウダー、脱脂粉乳、食塩/香料 アレルギー卵・乳成分・ピーナッツ・大豆・アーモンド 栄養成分エネルギー 149kcal/タンパク質 6.5g/脂質 10.5g(飽和脂肪酸2.6g、トランス脂肪酸0g)/コレステロール 6〜13mg/炭水化物 9.8g(糖質5.4g、食物繊維4.4g)/食塩相当量 0.08〜0.19g/大豆イソフラボン 21mg 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする