曜日別特売
No.615-3 プロテクトマッスル 三重化学工業 62113416

No.615-3 プロテクトマッスル 三重化学工業 62113416
No.615-3 プロテクトマッスル 三重化学工業 62113416

プロテクトマッスル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(3双)
内容量1組(3双)注文コード62113416品番No.615-3
参考基準価格(税別)¥998販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

業界初のエラストマー樹脂コーティング手袋。
従来の背抜き手袋には無い湾曲型の金型で生産され樹脂部の厚みがあるものの非常に柔らかく作業性の良い手袋で、直射日光等でも非常に劣化しにくい商品。
また、従来の手の平部の滑り止めについても従来商品に比べ滑り止めの必要な個所に加工を施していることも特徴です。

用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業サイズフリー全長(cm)24中指長(cm)8.2手の平幅(cm)10手のひらまわり(cm)20材質熱可塑性エラストマー、ポリエステル、ポリウレタンブラック材質(すべり止め)熱可塑性エラストマーゲージ数13機能柔軟性入数(双)3質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする