ウレタン手袋(指先コーティングタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10双) 注文コード 62113443 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

指先にウレタン樹脂をコートしているので、スベリ止め効果に優れています。
通気性も良く、長時間の作業でも蒸れにくい

サイズM 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)4.35 手のひらまわり(cm)8.7 材質ポリエステル、ポリウレタンコーティング ホワイト 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13 機能通気性 入数(双)10 用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業 質量(g)21 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62113459
2025-12-22
用途:
冷凍庫の中身を出す時、掃除、草取り等
飲食業

特売になっていて、手袋が必要だったので購入しました。
指先だけが固くなっているので安全で耐久性もありますが、脱着しやすいので助かります。
枚数もたくさんあり、みんなで使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする