USB3.2 Gen1 USB3.0 /2.0対応外付けハードディスク 電源内蔵モデル 4TB

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62113539 品番HDJA-UT4R
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

情報は発表当初のものです。
USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)に対応した3.5インチハードディスクです。
独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。
また、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。
USB 2.0に比べて約10倍(規格値)高速な「USB 3.2 Gen 1(USB 3.
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)に対応した3.5インチハードディスクです。独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。また、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。USB 2.0に比べて約10倍(規格値)高速な「USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)」に対応。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応のインターフェイスと組み合わせることで、バックアップや動画ファイルのコピーもスピーディーに行うことができます。電源ユニットが商品に内蔵された設計になっているので、ACアダプターが無く、コンセントがスッキリとまとまります。筐体内部に独自のヒートシンク構造を採用。ヒートシンク構造により熱を伝導する表面積が大きくなることで、より効率的に筐体へ熱を伝導します。筐体全体と冷却用ファンの両方で放熱を行うことでハードディスクの温度上昇を抑えます。

インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 アズワン品番65-3417-64 ファンファン付き 容量(TB)4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする