ユニワールド
ユニワールドの 防寒用手袋
ユニワールドの 合成繊維 防寒用手袋
煌 防寒マジック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62113696
品番
3840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
優れた耐久性、あったか防寒。
用途
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
材質
人工皮革/【裏フリース】ポリエステル
色
グレー
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
撥水加工