ユニワールド
ユニワールドの 服飾小物
ユニワールドの 防寒用品 服飾小物
ユニワールドの ネックウォーマー・マフラー
斬 防風ネックウォーマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62113705
品番
N-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
風を断斬り首回りを温める。裏面フリース・ストラップ付
用途
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
仕様
防風仕様
色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル90/ポリウレタン10/【裏】ポリエステル90・ポリウレタン10/【裏】ポリエステル100/【中】TPO