ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 牛革手袋
ユニワールドの 牛床革
指先の極 背抜きマジック フックホール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62113723
品番
KS856
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
持ち運び、保管に便利なフックホール手袋シリーズ。指先ピッタリ指短皮手袋。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
24.0
材質
牛革/手の甲部:ポリエステル・その他/パイピング部:合成皮革
袖口仕様
マジック
アテ有無
アテ付き
入数(双)
1
用途
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
仕様
カラビナ、U字フック対応手袋・手の平ワイド二重あて