DIGILENT
USBケーブル USB A → USB B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62113740
品番
250-059
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
標準 USB A-B ケーブル、長さ約 5 フィート。
仕様
●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●CN2:USB B●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m
ケーブル長(m)
1.5
アズワン品番
65-7439-47