ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 豚革手袋
豚クレスト革手 背抜きマジック フックホール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62113775
品番
KS363
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
持ち運び、保管に便利なフックホール手袋シリーズ。
しなやかなA級豚革使用。
水に濡れても硬くなりにくいオイル加工。
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
24.0
材質
豚革/手の甲部:ポリエステル・その他/パイピング部:合成皮革
加工
オイル加工
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
仕様
カラビナ、U字フック対応手袋・豚革A級使用